Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 10 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 10 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 10 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 10 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und
Artikel-Nr.:
     1955-2018874152
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232537-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kevlar-Handschuhe
Kevlar-Schutzhandschuh
Nylon-Handschuhe
Nylonhandschuh
Honeywell 2232537 Tuff Cut Palm Gr. 10 Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und Stahlfaser, schnittfest gelb, 30 cm lang
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2232537-10
Werksnummer:
2120178710
Gewicht netto Kg:
0,450000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10
Produktart:
Strickhandschuh aus Kevlar, Polyamid und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 29,984* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 361,31*
€ 429,9589
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 358,50*
€ 426,615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 338,94*
€ 403,3386
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 326,95*
€ 389,0705
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 299,84*
€ 356,8096
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.