| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018874150 Herst.-Nr.: 2232533-9 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Strickhandschuh aus hoch widerstandsfähigen Materialien, Schnittschutzlevel 5. Optimale Passform, hervorragendes Tastgefühl, hohe Widerstandsfähigkeit und optimaler Griff auf öligen und schmierigen Oberflächen.Norm: EN 388, EN 407Farbe: Gelb-schwarzMaterial: Kevlar, Polyamid, hoch widerstandsfähig, StahlfaserGrößen: 7 – 10Länge: ca. 300 mmAnwendung: Arbeit mit schweren Gegenständen bei hohem Schnittrisiko in öliger oder schmieriger Umgebung, leichter Hitzeschutz (bis zu 100°C)Schutzklasse: Kat. II Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2232533-9 | Werksnummer: | 2120178490 | Gewicht netto Kg: | 0,450000 | Gewicht brutto Kg: | 0,450000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 9 | Material: | Nitril | Produktart: | Schnittschutzlevel 5, gelb-schwarz Nitri |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuh cut 5 größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 180,93* | € 223,41* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,85* | € 244,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Paar (ab € 18,093* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|