Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELTEN 727541 Gr.45 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
ELTEN 727541 Gr.45 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 727541 Gr.45 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
ELTEN 727541 Gr.45 ALESSIO Low ESD S3 Sicherheitshalbschuh
Artikel-Nr.:
     1955-2018847550
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     727541-45
EAN/GTIN:
     4030839226667
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Rindleder Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black Metallfreier Durchtrittschutz Grobstollige PU/PU Sohle SAFETY-GRIP PU-Spitzenschutz Stahlkappe EN ISO 20345 S3 SRC, Form A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
727541-45
Werksnummer:
727541-45
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Norm:
S3
Material:
Rindleder
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 48,49*
€ 61,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,34*
€ 61,46*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,14*
€ 62,27*
17 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,40*
€ 62,92*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,49*
€ 66,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 66,28*
€ 78,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,44*
€ 75,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,50*
€ 72,00
pro Paar
ab 10 Paar
€ 59,31*
€ 70,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 56,38*
€ 67,09
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 51,49*
€ 61,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,59*
Zubehör
ELTEN
280010-4546
ab € 19,73*
Zubehör
ELTEN
280020-4546
ab € 19,79*
Zubehör
ELTEN
280030-4546
ab € 19,74*
Zubehör
ELTEN
204026-45
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-45
ab € 7,30*
Zubehör
ELTEN
204082-45
ab € 5,90*
Zubehör
ELTEN
204080-45
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-45
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.