Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elten 204083 Gr.41 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Elten 204083 Gr.41 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204083 Gr.41 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Elten 204083 Gr.41 ELTEN SensiCare Lady Low Ganzflächige Einlegesohle
Artikel-Nr.:
     1955-2018847493
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     204083-41
EAN/GTIN:
     4030839211618
Suchbegriffe:
ESD-Einlegesohle
ESD-Fußbett
ESD-gerechte Einlegesohle
Sicherheitseinlegesohle
Damenpassform, Semi-orthopädische Einlegesohle, Ganzflächige Einlegesohle mit Fußgewölbestütze in drei verschiedenen Höhen: LOW / MEDIUM / HIGH, Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen, Formstabil und dauerhaft flexibel, Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens, Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347, Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm), Hautfreundliche Obermaterialien
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
204083-41
Werksnummer:
204083-41
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
41
Material:
|
Produktart:
Einlegesohle
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 6,90*
ab € 5,93*
€ 8,76*
13 Tage
30
€ 8,50*
ab € 5,94*
€ 8,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,82*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 6,50*
€ 9,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 9,76*
€ 11,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,40*
€ 10,00
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,88*
€ 9,38
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 3,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.