| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8190602 Herst.-Nr.: 204083-41 EAN/GTIN: 4030839211618 |
| |
|
| | |
| ELTEN Ganzflächige Einlegesohle ELTEN SensiCare Lady Low Gr. 41 Einlegesohle SensiCare Lady Ausführung: • Damenpassform • Ganzflächige Einlegesohle • Semi-orthopädische Einlage • Mit flacher Fußgewölbestütze • Zertifziert für ELTEN-Schuhe gemäß EN ISO 20345 und EN ISO 20347 • Zertifiziert für ESD-Sicherheitsschuhe (Durchgangswiderstand 105-107 Ohm) • Eine hervorragende Dämpfung sorgt für Entlastung des Rückens • Anatomisch geformtes Fußbett für natürliches Abrollen • Formstabil und dauerhaft flexibel Material: Hautfreundliche Obermaterialien Weitere Informationen: | | Modell: | flach | Größe: | 41 | Lieferkennzeichen: | x | Herstellerartikelnummer: | 204083-41 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,96* | € 8,77* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 5,99* | € 8,81* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6,17* | € 9,06* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,38* | € 9,45* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,48* | € 10,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|