Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2018717219 Herst.-Nr.: 130060 EAN/GTIN: 7322540183597 |
| |
|
| | |
| Essity 130060 Papierwischtücher Extra Starke Mehrzweck Papierwischtücher, besonders gut geeignet zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abtrocknen der Hände. Die Papiertücher passen sowohl in die Tork Bodenständer als auch in die Tork Wandhalterungen, die nicht nur sicher, effizient und zuverlässig sind, sondern noch dazu ganz einfach nachzufüllen. Das Papier lässt sich problemlos abreißen und kann mit nur einer Hand entnommen werden. Dank ihrer hohen Kapazität reichen die Rollen länger aus und brauchen nicht so oft ausgewechselt zu werden.Farbe: Weiß Material: Tissue, "QuickDry™"-Papier Abmessung: Blatt = 36,9 x 34 cm Ausführung: 2-lagig, perforiert Anwendung: W1 – Bodenständer/Wandhalter System Gewicht: 5018 g/Rolle Inhalt: 1 Rolle = 1.000 Tücher Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 130060 | Werksnummer: | 7611000077 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiß | Produktart: | Tork, 2-lagiges Tissue, weiß, perforiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen 2 lagig, handtuchrollen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 47,44* | € 63,73* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 47,97* | € 64,28* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 50,71* | € 67,74* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 50,79* | € 68,05* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 66,07* | € 88,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 66,07* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|