Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 120963-940 Gen Y Airtech® Jacke 4906 GTT Schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 120963-940 Gen Y Airtech® Jacke 4906 GTT Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 120963-940 Gen Y Airtech® Jacke 4906 GTT Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 120963-940 Gen Y Airtech® Jacke 4906 GTT Schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001854347
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     120963-940-XL
EAN/GTIN:
     7322302618282
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kansas-Jacke
Fristads Kansas 120963-940-XL Gen Y Airtech® Jacke 4906 GTT Schwarz Gr.XL

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Verdeckter Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Abnehmbare, verstellbare Kapuze mit Druckknopfverschluss / ‘Napoleon‘-Tasche unter der Frontblende / 2 Brusttaschen - eine mit Reißverschluss, die andere lässt Platz für ein Logo / 2 Innentaschen - eine mit Klettverschluss, die andere mit Reißverschluss / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbares Zugband an Unterkante / Mesh-Futter / Luftdurchlässige Rückenblende / Ergonomisch geformte Ellenbogen / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Reflexdruck auf Ärmeln, in Rückenmitte und auf Kapuze / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Wassersäule 10.000mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/3.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
120963-940-XL
Werksnummer:
120963-940-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
72
€ 5,99*
ab € 104,95*
€ 132,49*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,71*
€ 132,51*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 121,01*
€ 166,84*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,49*
€ 157,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,00*
€ 138,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,95*
€ 124,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
120963-940-XS
ab € 104,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.