Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 119629-171 Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 119629-171 Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XL
Fristads Kansas 119629-171 Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XL
Fristads Kansas 119629-171 Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001854008
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     119629-171-XL
EAN/GTIN:
     7322302638846
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Regenjacke
Fristads Kansas 119629-171-XL Hi-Vis Parka 4042 PP Warnschutz-Gelb/Marine Gr.XL

Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Vollständig gefüttert (Steppfutter) / Abnehmbare, verstellbare gefütterte Kapuze / Kragen mit Fleece-Futter / Über die Schulter führende Reflexstrefen / Verdeckter 2-Wege-Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Geräumige Brusttasche mit Patte und verdecktem Druckknopfverschluss, ID-Kartenhalter, D-Ring und extra Tasche mit Reißverschluss / Brusttasche mit Reißverschluss / Kartentasche mit von außen zugänglicher Handytasche (innen) und Knopfloch und Schlaufe für Kopfhörer, von außen zugänglich / 2 Vordertaschen mit Patten und verdecktem Druckknopfverschluss / 2 Fleece-gefütterte Einschubtaschen / 2 Innentaschen mit Reißverschluss, Knopfloch für Mikrofon und Schlaufen / Verstellbare Taille / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 3 und EN 342.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
119629-171-XL
Werksnummer:
119629-171-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
XL
Produktart:
XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
391
€ 5,99*
ab € 113,97*
€ 142,45*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 142,47*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 131,06*
€ 178,93*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,45*
€ 169,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,97*
€ 135,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
119629-171-XS
ab € 113,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.