| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001853949 Herst.-Nr.: 119625-271-L EAN/GTIN: 7322302637955 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 119625-271-L Hi-Vis Fleece-Jacke 4041 FE Warnschutz-Orange/Marine Gr.L
Airtech® Futter, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Stehkragen / Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Brusttasche mit Reißverschluss und D-Ring (innen) / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Innentasche mit Reißverschluss / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Verstellbare Unterkante / Elastische Armabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-S) und Klasse 3 (Gr. M-3XL).
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 119625-271-L | Werksnummer: | 119625-271-L | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange/marine | Groesse: | L | Produktart: | Fleece-Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kansas-Jacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, orange fleecejacke gr.l, kansas jacke, fleece jacke orange |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 93,04* | € 117,85* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 92,78* | € 117,95* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 106,91* | € 149,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|