Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 115681-397 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Rot/Schwarz Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 115681-397 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Rot/Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 115681-397 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Rot/Schwarz Gr.XL
Fristads Kansas 115681-397 Airtech® Winterjacke 4410 GTT Rot/Schwarz Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001853036
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     115681-397-XL
EAN/GTIN:
     7322302561427
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Fristads Kansas 115681-397-XL Airtech® Winterjacke 4410 GTT Rot/Schwarz Gr.XL

Airtech®, wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Getapte Nähte / Verdeckter Reißverschluss bis zum Kragen / Fleece am Kragen / Schlaufe für Kopfhörer / Abnehmbare, verstellbare Kapuze / 'Napoleon'-Tasche unter der Blende / Brusttasche (rechts) mit Reißverschluss, linke Seite bietet Platz für Logo / Ärmeltasche (links) mit Reißverschluss / Verstellbare Armabschlüsse / Elastische Ärmelinnenbündchen / Ergonomisch geformte Ellbogen / 2 Innentaschen mit Knopfverschluss / Mesh-Material im Armloch und am Armabschluss / 2 Seitentaschen mit Reißverschluss / Reflektierende Details an den Ärmeln, Seiten und am Rücken / Verlängerte Rückenpartie / Verstellbare Kordel an Unterkante / Steppfutter / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Geprüft und zugelassen gemäß EN 343 Klasse 3/1 und EN 342. Airtech® Material geprüft gemäß EN 343 Klasse 3/3.

Material:
Außenmaterial: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
115681-397-XL
Werksnummer:
115681-397-XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Winterjacke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 111,41*
€ 139,13*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,73*
€ 139,15*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,46*
€ 172,69*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 128,68*
€ 175,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,39*
€ 190,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,29*
€ 163,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,51*
€ 155,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,41*
€ 132,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beko
299 8 400CE
ab € 15,90*
Zubehör
Kwintet
100093-930
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.