Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 109423-171 Flamestat Winterparka Warnschutz-Gelb/Marine Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 109423-171 Flamestat Winterparka Warnschutz-Gelb/Marine Gr.S
Fristads Kansas 109423-171 Flamestat Winterparka Warnschutz-Gelb/Marine Gr.S
Fristads Kansas 109423-171 Flamestat Winterparka Warnschutz-Gelb/Marine Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2001852424
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     109423-171-S
EAN/GTIN:
     7322302475885
Suchbegriffe:
Warnparka
Warnschutz-Parka
Warnschutzparka
Winter-Arbeitsjacke
Fristads Kansas 109423-171-S Flamestat Winterparka 4086 ATHR Warnschutz-Gelb/Marine Gr.S

Mit Lenzing FR® / Wind- und wasserdicht, atmungsaktiv / Getapte Nähte / Vollständig gefüttert – mit Fleece-Futter am Rumpf und Steppfutter in den Ärmeln / Über die Schulter führende Reflexstreifen / Verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand / Kragen mit Fleece-Futter / Verstell- und abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordel / Mikrofon-Halter / Verdeckte Knöpfe und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen - eine mit D-Ring , die andere mit Werkzeugschlaufen / 2 Vordertaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen, beide mit Fleece gefütterten Handwärmer-Taschen mit seitlicher Öffnung / Kartentasche mit Handytasche (innen) / 2 Innentaschen - eine mit Knopf und Handytasche mit Klettverschluss und Schlaufe für Kopfhörer / Elastische Ärmelinnenbündchen / Verstellbare Unterkante / Reißverschluss im Futter ermöglicht Stickereien und Wärmetransfers / Metallfreies Kleidungsstück / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-2: 2009 EBT: 9,9 cal/cm² und Klasse 1 (4kA), EN ISO 11612 A1 B1 C1 F1, EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6], EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/3 und EN 342 / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert.

Material:
Außenmaterial: 54% Modacryl, 44% Baumwolle, 2% Karbon (2-lagiges Laminat)
Fleece-Futter: 50% Modacryl, 30% Baumwolle, 18% Polyester, 2% Karbon
Steppfutter: 59% Viskose, 40% Modacryl, 1% Karbon
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
109423-171-S
Werksnummer:
109423-171-S
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,800000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
gelb
Groesse:
S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 379,83*
€ 441,20*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,07*
€ 443,22*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,37*
€ 554,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,45*
€ 518,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 405,30*
€ 482,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,59*
€ 471,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kwintet
109423-171-2XS
ab € 378,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.