| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001847292 Herst.-Nr.: 22719_3 EAN/GTIN: 4025888259100 |
| |
|
| | |
| *LEO* WARNSCHUTZFLEECEJACKE ELYSEE GELB/ORANGE EN ISO 20471/3, POLARFLEECE Gr.3 Norm: EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester, Polarfleece, Antipilling ausgerüstet Farbe: fluoreszierend gelb, fluoreszierend orange Größen: S–XXXL • Material ist atmungsaktiv • sehr robustes Polarfleece • 1-Wege-Front-Reißverschluss • elastischer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • angenehm hoher, wärmender Stehkragen Taschen: • 2 seitliche Reißverschlusstaschen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22719_3 | Werksnummer: | 22719-3 | Gewicht netto Kg: | 0,930000 | Gewicht brutto Kg: | 0,930000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 3-XL(58/60) | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |