Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IKAROS 20043_0 Gr:S WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE, SCHWARZ/SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IKAROS 20043_0 Gr:S WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE, SCHWARZ/SCHWARZ
IKAROS 20043_0 Gr:S WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE, SCHWARZ/SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2001841980
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     20043_0
EAN/GTIN:
     4025888255652
Suchbegriffe:
Kapuzenjacke
Wintersoftshelljacke
kapuzenjacke schwarz
kapuzenjacke
*IKAROS* WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE, SCHWARZ/SCHWARZ Winter Softshelljacke Bestell-Nr. 20 043 Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität 1.000 g/m²/24h Wassersäule 5.000 mm Farbe schwarz/schwarz Größen S-XXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • Verdeckter YKK®-Front-Reißverschluss • Hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexpaspeln vorne und hinten • Herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • Weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • Abnehmbare/verstellbare Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter Taschen: • 2 Taschen über dem Saum • 2 Brusttasche • 1 Innentasche im Futter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
20043_0
Werksnummer:
20043-0
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
0-S(46/48)
Produktart:
Softshelljacke
Weitere Suchbegriffe: kapuzenjacke s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.