Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608644139 Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608644139 Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
Bosch 2608644139 Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
Bosch 2608644139 Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24
Artikel-Nr.:
     1955-2001829245
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644139
EAN/GTIN:
     3165140797054
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
bosch kreissägeblatt 190x30
kreissägeblatt
Bosch 2608644139 Kreissägeblatt Expert for Construct Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 24 Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt ist höchst resistent beim Schneiden von Bauholz. Die besonders harten Microteq-Zähne werden bei Bosch intern aus höchst robustem Carbide-Korn produziert, um eine hohe Leistung und Lebensdauer sicherzustellen. Beides wird durch die Kombination spezieller Oberflächen und der breiten Zahnrücken unterstützt. Die Körper- und Dehnungsschlitze des Blatts verringern Schwingungen während des Gebrauchs, wirken geräuschdämpfend und reduzieren die Hitzeentwicklung. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt außerdem über eine Schutzbeschichtung, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Verwenden Sie dieses Sägeblatt bei Bauholz mit Fremdkörpern, wie z. B. Nägeln und Betonrückständen. Kompatibel mit Tauch- und Handkreissägen. Das Expert for Construct Wood Kreissägeblatt verfügt über eine ATB- (Wechselzahn) und Pyramidenzahngeometrie für müheloses Schneiden von Bauholz mit und ohne Nägeln. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,0, Stammblattstärke (b2) mm: 1,3, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,0/1,3, Zähnezahl: 24, Zahnform: WZ+Pyramide, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 18, Freiwinkel ° w2: 13
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608644139
Werksnummer:
2608644139
Länge netto mm:
294,00
Breite netto mm:
259,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,466000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: bosch kreissägeblatt
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 6,90*
ab € 25,08*
€ 30,73*
2 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 26,39*
€ 32,22*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,54*
€ 32,26*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,18*
€ 33,07*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,77*
€ 40,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,64*
Ähnlich
Bosch
2608644125
ab € 45,09*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 39,26*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,34*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,90*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 36,03*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 5,45*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.