Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001826431 Herst.-Nr.: 603038000 EAN/GTIN: 3165140101325 |
| |
|
| | |
| Bosch 0603038000 Handtacker HT 8 Der Handtacker ist für eine Allround-Nutzung durch Hand- und Heimwerker konzipiert. Er befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell. Der Handtacker verfügt über eine Griffauslösung. Er wird aus robustem poliertem Stahl hergestellt und hat eine gepolsterte Griffmulde sowie eine Griffarretierung. Kann mit Klammern des Typs 53 mit der Länge 4, 6 oder 8 mm verwendet werden. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 603038000 | Werksnummer: | 0603038000 | Länge netto mm: | 212,00 | Breite netto mm: | 76,00 | Höhe netto mm: | 25,00 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Handtacker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,87* | € 14,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,08* | € 15,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,13* | € 15,16* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,24* | € 15,33* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 13,74* | € 18,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|