Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtacker HT 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C4310-0603038000
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 038 000
EAN/GTIN:
     3165140101325
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Druckluftnagler
Fäustlingsnagler
Der Handtacker ist für eine Allround-Nutzung durch Hand- und Heimwerker konzipiert. Er befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell. Der Handtacker verfügt über eine Griffauslösung. Er wird aus robustem poliertem Stahl hergestellt und hat eine gepolsterte Griffmulde sowie eine Griffarretierung. Kann mit Klammern des Typs 53 mit der Länge 4, 6 oder 8 mm verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
210 mm
Breite:
75 mm
Höhe:
25 mm
Vorteil HL (kurz):
Für Klammern, Typ 53, mit der Länge 4, 6 oder 8 mm
Leistungsbeschreibung:
Für eine Allround-Nutzung
(Version) Key RTB:
Befestigt Stoffe, Dachfilz, Folien, Pappen und Isoliermaterial schnell
Spezifisches RTB1:
Verfügt über eine Griffauslösung, hergestellt aus robustem poliertem Stahl, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung
Spezifisches RTB2:
Geeignete Klammern: Typ 53, Länge 4, 6 oder 8 mm
Produkttext, ZB grau:
Handtacker HT 8 | <b>Geeignet für</b> das schnelle Befestigen von Stoffen, Folien, Isoliermaterialien, etc. | Robuste Ganzstahlausführung, gepolsterte Griffmulde, Griffarretierung | Passender Klammertyp 53, Länge 4, 6, 8 mm
SOL Date:
18.07.2002
Neuerscheinung:
nein
Bruttogewicht:
0,4 kg
Nettogewicht:
0,4 kg
Volumen:
0,394 dm3
Abmessung Länge:
210 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
16
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.