Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001796327 Herst.-Nr.: 1,00044E+13 EAN/GTIN: 4030839195192 |
| |
|
| | |
| ELTEN 74720 MILA Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.37 Mikrofaser/Meshmaterial Atmungsaktives Textilfutter Gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD ESD-fähige Softvlies-Brandsohle PU/PU Sohle NOVA Stahlkappe Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1,00044E+13 | Werksnummer: | 596517 | Gewicht netto Kg: | 0,815000 | Gewicht brutto Kg: | 0,815000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 37 | Norm: | S1 | Material: | Mikrofaser/Meshmaterial | Produktart: | Arbeitsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd-schuhe elten, antistatik schuhe, sicherheits-halbschuhe s1 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,39* | € 69,75* | | | | | 12 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,40* | € 69,76* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,46* | € 69,82* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,99* | € 74,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 79,95* | € 99,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 79,95* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|