| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001796191 Herst.-Nr.: 729425-40 EAN/GTIN: 4030839263365 |
| |
|
| | |
| ELTEN 729425 LOGAN blue Low ESD S1 Sicherheitshalbschuh Gr.40 Meshmaterial/Textilmaterial Atmungsaktives Textilfutter Geschlossene, gepolsterte Lasche Ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black ESD-fähige Softvlies-Brandsohle TPU/PU Sohle WELLMAXX Kunststoffkappe Nach EN ISO 20345 S1 SRC, Form A Lederfreie Ausstattung, Sohlenkern aus Infinergy® von BASF Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 729425-40 | Werksnummer: | 729425-40 | Gewicht netto Kg: | 1,142000 | Gewicht brutto Kg: | 1,142000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 40 | Norm: | S1 | Material: | Meshmaterial/Textilmaterial | Produktart: | Sicherheitshalbschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, elten arbeitsschuhe s1 blau, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 75,93* | € 95,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 75,63* | € 95,44* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,40* | € 95,88* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 77,00* | € 96,72* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 81,57* | € 103,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Stück (ab € 81,57* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|