Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_48 Gr.48


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_48 Gr.48
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_48 Gr.48
teXXor® S5-PVC-Sicherheitsstiefel gelb EN ISO 20345, 6510_48 Gr.48
Artikel-Nr.:
     1955-2001737838
Hersteller:
     Texxor
Herst.-Nr.:
     6510_48
EAN/GTIN:
     4031301013884
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
S5-PVC-Sicherheitsstiefel, gelb, EN ISO 20345, SRC, Stahlkappe, Achtung: Produkt enthält > 0,1% (Masseanteil) Bis(2ethylhexyl) Phthalate (DEHP) CAS-Nr.117-81-7
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6510_48
Werksnummer:
6510-48
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
Europäische Gemeinschaft, Bosnien und He
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
48
Produktart:
S5-PVC-Sicherheitsstiefel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,35*
€ 20,19*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 14,25*
€ 20,28*
4 Tage
3
€ 5,70*
ab € 16,54*
€ 23,18*
2 Tage
2
€ 6,80*
ab € 17,37*
€ 24,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,49*
€ 35,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,28*
€ 24,13
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,54*
€ 22,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,27*
€ 20,55
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,25*
€ 16,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.