Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001736431 Herst.-Nr.: 4171_XL EAN/GTIN: 4031301008491 |
| |
|
| | |
| Material - Obermaterial: 60 % Polyester, 40 % Baumwolle
- Futter: 100 % Polyester
- Innenweste aus Faserpelz: 100 % Polyester
- Wattierung in Ärmeln: 100 % Polyester
Ausstattung - herauszippbare Faserpelz-Innenweste mit Brusttasche
- abnehmbare Ärmel und Faserpelz-Kragen
- 2 Reißverschluss-Brusttaschen, auf linker Seite mit Handy-Taschenkombination
- 2 Eingriff-Taschen mit Patten-Abdeckung
- 1 Ärmeltasche links
- 1 Brustinnentasche
- Strickbündchen an Saum und Manschetten
- extra großer Front-Reißverschluss (1 Wege-Reißverschluss)
OSLO, PILOTENJACKE, kornblau Farbe: kornblau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4171_XL | Werksnummer: | 4171-XL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | kornblau | Groesse: | XL | Material: | Polyester | Produktart: | Pilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fliegerjacke, Kombipilotenjacke, Kälteschutzpilotenjacke, Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke xl marine, arbeitsjacke blau, arbeitsjacke texxor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,19* | € 29,31* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,53* | € 30,56* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 29,34* | € 40,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 38,12* | € 50,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|