| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001736037 Herst.-Nr.: 3460_XXL EAN/GTIN: 4031301045366 |
| |
|
| | |
| Obermaterial: 100 % Polyester (ca. 290 g/m² Fleece) Futter: 100 % Polyester SEATTLE Warnschutz-Fleecejacke Farbe: leuchtorange EN 471, EN 14058 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3460_XXL | Werksnummer: | 3460-XXL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | leuchtorange | Groesse: | XXL | Material: | Polyester | Produktart: | FLEECEJACKE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innenjacke, Zip-In Jacke, Isolationsjacke, Loftjacke, Thermo-Unterziehjacke, Thermounterziehjacke, Unterzieh-Jacke, Unterziehjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Warnschutz-Fleecejacke, Warnschutzfleecejacke, Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, regenschutzjacke xxl, fleece jacke, sicherheitsjacke orange |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,94* | € 43,94* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 33,20* | € 43,98* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 36,25* | € 48,32* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,16* | € 50,51* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 40,74* | € 52,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|