Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4PROTECT® Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE leuchtorange 3460 100% Polyes. Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4PROTECT® Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE leuchtorange 3460 100% Polyes. Gr. XL
4PROTECT® Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE leuchtorange 3460 100% Polyes. Gr. XL
4PROTECT® Warnschutz-Fleecejacke SEATTLE leuchtorange 3460 100% Polyes. Gr. XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001736036
Hersteller:
     4PROTECT
Herst.-Nr.:
     3460_XL
EAN/GTIN:
     4031301045359
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Obermaterial: 100 % Polyester (ca. 290 g/m² Fleece)
Futter: 100 % Polyester
SEATTLE Warnschutz-Fleecejacke Farbe: leuchtorange EN 471, EN 14058
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3460_XL
Werksnummer:
3460-XL
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
leuchtorange
Groesse:
XL
Material:
Polyester
Produktart:
FLEECEJACKE
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 32,80*
€ 42,80*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 33,17*
€ 44,31*
€ 4,90*
ab € 37,61*
€ 49,48*
13 Tage
1
€ 5,95*
ab € 41,68*
€ 53,28*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 42,03*
€ 53,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.