| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735936 Herst.-Nr.: 2530_9 EAN/GTIN: 4031301024804 |
| |
|
| | |
| IRVINE Kunstlederhandschuhe mit orangefarbenem Oberteil aus Nylon-Elasthan-Gemisch, schwarze Kunstleder-Innenhandverstärkung a.d Verschleißzonen, Klettversch. a. H. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2530_9 | Werksnummer: | 2530-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange/schwarz/grau | Groesse: | 9 | Produktart: | topline Kunstleder-Handschuh IRVINE, SB- |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, texxor nylon montagehandschuh, feinmechaniker handschuhe, montagehandschuh gr. 9 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 5,67* | € 7,41* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 62,74008* | € 72,75* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 135,62004* | € 166,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 5,22834* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 727,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|