| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735636 Herst.-Nr.: 2270_7 EAN/GTIN: 4031301042464 |
| |
|
| | |
| Winterhandschuhe, Kat. 2, polyAcryl mit Latexbeschichtung, gelb/blau Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2270_7 | Werksnummer: | 2270-7 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb/blau | Groesse: | 7 | Produktart: | Winterhandschuhe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlhaushandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe größe 7, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,56* | € 3,50* | | | | Lager 1955 | | | | 12 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,85008* | € 19,81008* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 34,37004* | € 45,13008* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,32084* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 237,72096* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|