| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735429 Herst.-Nr.: 1910_9 EAN/GTIN: 4031301015482 |
| |
|
| | |
| Grobstrickhandschuhe, Baumwolle, Strickbund, rohweiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1910_9 | Werksnummer: | 1910-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rohweiß | Groesse: | 9 | Material: | Baumwolle | Produktart: | Grobstrick-Handschuh BAUMWOLLE/POLYESTER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,46* | € 2,11* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 7,79004* | € 11,60004* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 15,62004* | € 22,75008* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,30167* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|