| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735227 Herst.-Nr.: 1153_9 EAN/GTIN: 4031301014683 |
| |
|
| | |
| FAHRER TOP Rindnappalederhandschuhe, Kat.2 ausgesuchte Qualität, ungefüttert, ca. 25 cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1153_9 | Werksnummer: | 1153-9 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | IN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | 9 | Material: | Nappaleder | Produktart: | Rindnappaleder-Handschuh FAHRER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe texxor größe 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 2,95* | € 4,10* | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 20,19* | € 25,07004* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 44,07* | € 57,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,6825* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen | Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 250,7004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|