Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001725897 Herst.-Nr.: 907.2120 EAN/GTIN: 4042146042458 |
| |
|
| | |
| Universal-Abbrechklingen-Messer 9 mm - für Rechtshänder
- mit Befestigungsöse
- Klinge 9 x 80 mm
- mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt
- Klingenführung aus Metall
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040602 | HerstellerNr: | 907.2120 | Werksnummer: | 907.2120 | Gewicht netto Kg: | 0,050000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Universal-Abbrechklingen-Messer 9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,41* | € 2,25* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,60* | € 2,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,63* | € 2,61* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,25* | € 3,18* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,21* | € 4,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|