Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abbrechklingen-Messer 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-907.2120
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2120
EAN/GTIN:
     4042146042458
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
  • für Rechtshänder
  • mit Befestigungsöse
  • Klinge 9 x 80 mm
  • mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt
  • Klingenführung aus Metall
  • Gehäuse aus Kunststoff
  • mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen:
Ersatz-Abbrechklinge:
907.2168
Funktions-Attribut 1:
mit Abbrechklinge
Funktions-Attribut 2:
mit Befestigungsöse
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
907.2120
Klingengröße:
9 x 80 mm
Klingenstärke S in mm:
0.4 mm
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Material1:
Kunststoffgehäuse
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, abbrechklingen cuttermesser 9mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.