Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-907.2120 Herst.-Nr.: 907.2120 EAN/GTIN: 4042146042458 |
| |
|
| | |
| - für Rechtshänder
- mit Befestigungsöse
- Klinge 9 x 80 mm
- mit 0,4 mm starkem Abbrechklingenblatt
- Klingenführung aus Metall
- Gehäuse aus Kunststoff
- mit 2-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Ersatz-Abbrechklinge: | 907.2168 | Funktions-Attribut 1: | mit Abbrechklinge | Funktions-Attribut 2: | mit Befestigungsöse | Gewicht [g]: | 50 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 907.2120 | Klingengröße: | 9 x 80 mm | Klingenstärke S in mm: | 0.4 mm | Gesamtlänge L in mm: | 145.0 mm | Material1: | Kunststoffgehäuse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,41* | € 2,26* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,61* | € 2,57* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 1,62* | € 2,62* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,23* | € 3,19* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,20* | € 4,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|