Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001723477 Herst.-Nr.: 550.1690 EAN/GTIN: 4042146166833 |
| |
|
| | |
| 6 + 12V Batterietester - geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- mit Ein-/Aus-Kippschalter
- Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Überprüfung auch bei herrschender Belastung möglich
- Messergebnisse werden durch ein präzises analoges Messwerk angezeigt
- Skala für verschiedene Batteriegrößen und -typen
- Anzeige Analog 0-16 Volt
- für Starterbatterien ab 30 Ah (12 V) und 15 Ah (6 V) geeignet
- Halterung für Polklemmen am Gerät
- robustes Stahlblechgehäuse
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21019000 | HerstellerNr: | 550.1690 | Werksnummer: | 550.1690 | Gewicht netto Kg: | 1,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 6 + 12V Batterietester |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 34,73* | € 46,05* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 38,78* | € 52,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,10* | € 52,73* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 40,74* | € 55,03* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 42,60* | € 58,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|