|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1699-550.1690 Herst.-Nr.: 550.1690 EAN/GTIN: 4042146166833 |
| | |
|
|  |  |
 | - geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- mit Ein-/Aus-Kippschalter
- Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Überprüfung auch bei herrschender Belastung möglich
- Messergebnisse werden durch ein präzises analoges Messwerk angezeigt
- Skala für verschiedene Batteriegrößen und -typen
- Anzeige Analog 0-16 Volt
- für Starterbatterien ab 30 Ah (12 V) und 15 Ah (6 V) geeignet
- Halterung für Polklemmen am Gerät
- robustes Stahlblechgehäuse
Weitere Informationen:  |  | Herstellernummer: | 550.1690 | Gewicht [g]: | 500 g | Belastungsstrom 6V: | 50 Ampere | Belastungsstrom 12V: | 100 Ampere | Anwendungsbereich allgemein: | für 6 und 12 Volt Starterbatterien | Anzeige: | Skale (mechanisch) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Batterie, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
|  |  |
| |