Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-550.1690 Herst.-Nr.: 550.1690 EAN/GTIN: 4042146166833 |
| | |
|
| | |
| - geeignet für 6 und 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- mit Ein-/Aus-Kippschalter
- Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Überprüfung auch bei herrschender Belastung möglich
- Messergebnisse werden durch ein präzises analoges Messwerk angezeigt
- Skala für verschiedene Batteriegrößen und -typen
- Anzeige Analog 0-16 Volt
- für Starterbatterien ab 30 Ah (12 V) und 15 Ah (6 V) geeignet
- Halterung für Polklemmen am Gerät
- robustes Stahlblechgehäuse
Weitere Informationen: | | Anzeige: | Skale (mechanisch) | Anwendungsbereich allgemein: | für 6 und 12 Volt Starterbatterien | Belastungsstrom 12V: | 100 Ampere | Belastungsstrom 6V: | 50 Ampere | Gewicht [g]: | 500 g | Herstellernummer: | 550.1690 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Batterie, KFZ, KFZ-Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 34,74* | € 45,72* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,99* | € 52,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,49* | € 53,16* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,98* | € 71,65* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 60,86* | € 77,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|