Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001713825 Herst.-Nr.: 300.0539 EAN/GTIN: 4042146415719 |
| |
|
| | |
| Digital-Bremsscheiben-Messschieber 0 - 100 mm - nach DIN 862
- mm/Zoll Umschaltung
- Hold-Taste für Messwertfixierung
- Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
- LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
- mit automatischer Abschaltung
- rostfreier Stahl, gehärtet
- in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170306 | HerstellerNr: | 300.0539 | Werksnummer: | 300.0539 | Gewicht netto Kg: | 0,600000 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Digital-Bremsscheiben-Messschieber 0 - 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 56,38* | € 71,23* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 65,36* | € 81,38* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 65,56* | € 81,39* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,03* | € 82,53* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,43* | € 85,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|