Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital-Bremsscheiben-Messschieber 0 - 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     1551-300.0539
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0539
EAN/GTIN:
     4042146415719
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bremsscheiben-Messlehre
Bremsscheiben-Messschieber
Bremsscheiben-Prüflehre
Bremsscheibenprüflehre
  • nach DIN 862
  • mm/Zoll Umschaltung
  • Hold-Taste für Messwertfixierung
  • Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich
  • LCD-Anzeige - Ziffernhöhe 6,0 mm
  • mit automatischer Abschaltung
  • rostfreier Stahl, gehärtet
  • in stabilem Kunststoffetui
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
LKW
Anzahl benötigter Batterien:
1
Anzeige:
LCD Display
Anwendungsbereich allgemein:
für Bremsscheiben
Batterietyp:
LR44
Batterie enthalten:
Ja
Batterie-Zusammensetzung:
Alkali-Mangan (Alkaline)
Batterie wiederaufladbar:
Nein
Funktions-Attribut 1:
mit Feststellschraube
Gewicht Batterie:
0.007 kg
Gewicht [g]:
155 g
Gewichtsklasse Batterie:
Knopfzelle
Herstellernummer:
300.0539
Gesamtlänge L in mm:
207 mm
Lithium-Batterie enthalten:
Nein
Material1:
rostfreier Stahl
Messbereich mm:
0 - 100 mm
Messgenauigkeit mm:
+/- 0,03 mm
Norm:
DIN 862
Spannung Batterie/Akku:
1,5 V
Kopfhöhe (A):
95.0 mm
Verpackung:
Kunststoffetui
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/wJ_mKucpsmw
Weitere Suchbegriffe: Digital-Messschieber, Digitaler Messschieber, Digitalmessschieber, digital-messschieber 100 mm, bremsscheiben messlehre, digital-messschieber ks-tools, Automobilwerkzeuge, KFZ, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
35
€ 19,90*
ab € 56,41*
€ 71,46*
€ 3,50*
ab € 65,42*
€ 81,52*
11 Tage
35
Frei Haus
ab € 65,25*
€ 81,53*
8 Tage
35
€ 5,99*
ab € 65,75*
€ 82,80*
€ 4,00*
ab € 67,06*
€ 86,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,46*
€ 85,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,84*
€ 79,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,91*
€ 76,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.