Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001707309 Herst.-Nr.: 117.1713 EAN/GTIN: 4042146327104 |
| |
|
| | |
| 1000V Abisolierzange, 11mm - in Anlehnung an DIN ISO 5232
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- mit beschichtetem Arbeitskopf
- mit Öffnungsbegrenzung
- mit Stellschraube und Feder
- für Drähte von 0,8 - 6,0 mm²
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040301 | HerstellerNr: | 117.1713 | Werksnummer: | 117.1713 | Gewicht netto Kg: | 0,180000 | Gewicht brutto Kg: | 0,180000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000V Abisolierzange, 11mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 62,83* | € 79,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,87* | € 90,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,71* | € 90,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 73,45* | € 91,86* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,12* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|