Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-117.1713 Herst.-Nr.: 117.1713 EAN/GTIN: 4042146327104 |
| | |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN ISO 5232
- Tauchisolierung nach IEC 60900
- mit beschichtetem Arbeitskopf
- mit Öffnungsbegrenzung
- mit Stellschraube und Feder
- für Drähte von 0,8 - 6,0 mm²
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | Durchmesser D1: | 18.5 mm | Durchmesser D2: | 20.0 mm | Gewicht [g]: | 180 g | Handgriff: | tauchisolierter Griff | Herstellernummer: | 117.1713 | Isolierung: | Tauchisolierung nach DIN EN 60900 | Gesamtlänge L1 in mm: | 160.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 34.0 mm | Material1: | Spezial-Werkzeugstahl | Material2: | mit beschichtetem Arbeitskopf | Max. Querschnitt: | 6 mm² | Min. Querschnitt: | 0.8 mm² | mit Schneide: | nein | Norm: | DIN ISO 5232, IEC 60900 | Prüfzertifikat: | 1000V | Kopfhöhe (A): | 11.0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | € 19,90* | ab € 62,83* | € 79,12* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 72,87* | € 90,35* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,71* | € 90,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 73,45* | € 91,86* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 74,12* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|