Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1000V Abisolierzange, 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein VDE
Foto Produkt Allgemein VDE
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-117.1713
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.1713
EAN/GTIN:
     4042146327104
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
  • in Anlehnung an DIN ISO 5232
  • Tauchisolierung nach IEC 60900
  • mit beschichtetem Arbeitskopf
  • mit Öffnungsbegrenzung
  • mit Stellschraube und Feder
  • für Drähte von 0,8 - 6,0 mm²
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D1:
18.5 mm
Durchmesser D2:
20.0 mm
Gewicht [g]:
180 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
117.1713
Isolierung:
Tauchisolierung nach DIN EN 60900
Gesamtlänge L1 in mm:
160.0 mm
Teillänge L2 in mm:
34.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Material2:
mit beschichtetem Arbeitskopf
Max. Querschnitt:
6 mm²
Min. Querschnitt:
0.8 mm²
mit Schneide:
nein
Norm:
DIN ISO 5232, IEC 60900
Prüfzertifikat:
1000V
Kopfhöhe (A):
11.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6mm2, abisolierzange, abisolierzange ks tools, Elektriker, Elektrikerwerkzeug, Elektro, Greifer, isoliert, Starkstrom, Strom, VDE, Zange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,16*
€ 88,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,10*
€ 75,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.