Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9866813 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 9866813 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XXL
Uvex 9866813 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XXL
Uvex 9866813 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XXL
Artikel-Nr.:
     1955-2001548662
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9866813
EAN/GTIN:
     4031101570969
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Regenjacke
Thermo-SteppjackeModell: 9893, Farbe: schwarz/ blauArtikel-Nr.: 98668Material: 100% Polyamid mitPU-BeschichtungWattierung: 100% PolyesterFutter: 100% PolyesterModische, wasserabweisendeThermo-Steppjacke für die kühleJahreszeit. Farbliche Akzente durchblau-reflektierende Paspeln, sowieblauem Fleece auf der Innenseite.- Stehkragen mit abzippbarer, weitenverstellbarer Kapuze- 1 Brusttasche rechts mit Kunststoffreißverschluss- 2 Brustinnentaschen mit Klett- sichtbarer Kunststoffreißverschluss in der vorderen Mitte- 2 Seitentaschen mit sichtbarem Kunststoffreißverschluss- Ärmelsaum mit Strickbündchen- Saum mit Gummizug weitenverstellbar- verlängerter Rücken- wasserabweisendGröße: S - 3XLPflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar,nicht chloren,nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln,nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-05-05
HerstellerNr:
9866813
Werksnummer:
9866813
Profil:
XXL
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XXL
Produktart:
Steppjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 69,91*
€ 88,11*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 71,78*
€ 89,99*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 69,47*
€ 90,22*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 82,54*
€ 94,01*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 78,83*
€ 98,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,05*
€ 103,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.