Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9866812 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 9866812 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XL
Uvex 9866812 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XL
Uvex 9866812 Steppjacke standalone Jacken (Kollektionsneutral) schwarz, blau XL
Artikel-Nr.:
     1955-2001548661
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9866812
EAN/GTIN:
     4031101570952
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Regenjacke
Thermo-SteppjackeModell: 9893, Farbe: schwarz/ blauArtikel-Nr.: 98668Material: 100% Polyamid mitPU-BeschichtungWattierung: 100% PolyesterFutter: 100% PolyesterModische, wasserabweisendeThermo-Steppjacke für die kühleJahreszeit. Farbliche Akzente durchblau-reflektierende Paspeln, sowieblauem Fleece auf der Innenseite.- Stehkragen mit abzippbarer, weitenverstellbarer Kapuze- 1 Brusttasche rechts mit Kunststoffreißverschluss- 2 Brustinnentaschen mit Klett- sichtbarer Kunststoffreißverschluss in der vorderen Mitte- 2 Seitentaschen mit sichtbarem Kunststoffreißverschluss- Ärmelsaum mit Strickbündchen- Saum mit Gummizug weitenverstellbar- verlängerter Rücken- wasserabweisendGröße: S - 3XLPflege:Bei 30°C im Schonwaschgang waschbar,nicht chloren,nicht im Trockner trocknen,nicht bügeln,nicht chemisch reinigen
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-05-05
HerstellerNr:
9866812
Werksnummer:
9866812
Gewicht netto Kg:
1,002000
Gewicht brutto Kg:
1,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
XL
Produktart:
Steppjacke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 57,15*
€ 73,08*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 65,15*
€ 82,88*
Lager 1955
50
1
€ 5,99*
ab € 64,66*
€ 83,43*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 75,44*
€ 86,62*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 87,74*
€ 109,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,80*
€ 96,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,46*
€ 89,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.