Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 9770030 Schutzhelm pheos E-WR 9770030 weiß ohne Lüftungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 9770030 Schutzhelm pheos E-WR 9770030 weiß ohne Lüftungen
Uvex 9770030 Schutzhelm pheos E-WR 9770030 weiß ohne Lüftungen
Uvex 9770030 Schutzhelm pheos E-WR 9770030 weiß ohne Lüftungen
Artikel-Nr.:
     1955-2001548130
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9770030
EAN/GTIN:
     4031101523668
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
uvex pheos E-WR 9770- Neuer leichter Helm im sportlichen Design ohne Belüftungen (komplett geschlossen - für Anwendungen im Elektrikerbereich)- Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)- Adaptersystem für uvex Visiere, uvex Helmkapseln und Helmlampen- Innenausstattung mit Drehradsystem für eine stufenlose Weitenregulierung- Einstellbereich: 52-61 cm- Helmfarbe weiß- Artikel-Nr.: 9770.030- Verpackungseinheit: 25 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-11-01
HerstellerNr:
9770030
Werksnummer:
9770030
Profil:
PE(Polyethylen)
Gewicht netto Kg:
0,393000
Gewicht brutto Kg:
0,393000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Produktart:
Schutzhelm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,89*
€ 12,61*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,00*
€ 12,73*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 9,42*
€ 13,33*
1 Tag
24
1
€ 7,90*
ab € 10,14*
€ 14,13*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 11,00*
€ 15,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.