Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_43 Gr: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_43 Gr: 43
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_43 Gr: 43
RÖNNE PU-Stiefel, Gelb EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_43 Gr: 43
Artikel-Nr.:
     1955-2001270490
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35332_43
EAN/GTIN:
     4025888251395
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
*RÖNNE* PU-STIEFEL, GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI 35332_43 Material Schaft: Polyurethan Sohle: Polyurethan Farbe Schaft: gelb Sohle: schwarz Gewicht 1,9 kg/Paar Schafthöhe ca. 37,5 cm Größen 38-47 Diese neue, preisstarke PU-Stiefelserie zeichnet sich aus durch: • EN ISO 20345 S5 CI SRC • moderne, ergonomische Schaftform • 25% leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort • flexibel auch bei niedriegen Temperaturen • besonders wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • besonders rutschhemmende Sohle • gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut • Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle • antistatisch
Weitere Informationen:
eClassID:
40011302,00
HerstellerNr:
35332_43
Werksnummer:
35332-43
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
330,00
Höhe netto mm:
120,00
Gewicht netto Kg:
2,100000
Gewicht brutto Kg:
2,100000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
43
Material:
GELB EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 33,34*
€ 41,48*
2 Tage
4
1
€ 5,45*
ab € 33,73*
€ 41,52*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 33,68*
€ 42,70*
2 Tage
4
2
Frei Haus
ab € 33,70*
€ 43,60*
2 Tage
3
1
€ 5,59*
ab € 36,29*
€ 44,86*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,70*
€ 50,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,52*
€ 47,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,13*
€ 45,37
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,70*
€ 43,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,68*
€ 40,08
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-40
ab € 31,42*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-41
ab € 31,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-42
ab € 31,53*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-44
ab € 31,63*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-45
ab € 31,62*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
35332-46
ab € 31,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.