| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000374513 Herst.-Nr.: 35332-43 EAN/GTIN: 4025888251395 |
| |
|
| | |
| nach EN ISO 20345 · S5 CI SRC · Material: Schaft und Sohle: Polyurethan (PU) · Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle · 25 % leichter als Gummi oder PVC, dadurch hoher Tragekomfort · Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen · wärmeisolierend durch geschäumtes Polyurethan · Ausziehhilfe im Fersenbereich · moderne, ergonomische Schaftform · rutschhemmende Sohle · gute Beständigkeit gegen Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut · antistatisch · Schafthöhe ca. 36,5 cmWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl· Norm: EN ISO 20345 Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Größe: | 43 | Schutzklasse: | S5 CI SRC | Material: | Polyurethan | PSA-Kategorie: | II | Marke: | TECHNO BOOTS | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, gummistiefel gelb s5 größe 43, arbeitsstiefel, arbeitsstiefel gr.43, Arbeitsschuh, Schuh |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,32* | € 41,95* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 33,55* | € 41,95* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 33,59* | € 41,98* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 33,65* | € 43,99* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 37,24* | € 46,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|