Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIRKENES Pilotjacke mit Reflexstreifen NORWAY, Schwarz/Grau 23643_5 Gr: XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIRKENES Pilotjacke mit Reflexstreifen NORWAY, Schwarz/Grau 23643_5 Gr: XXXL
KIRKENES Pilotjacke mit Reflexstreifen NORWAY, Schwarz/Grau 23643_5 Gr: XXXL
KIRKENES Pilotjacke mit Reflexstreifen NORWAY, Schwarz/Grau 23643_5 Gr: XXXL
Artikel-Nr.:
     1955-2001270306
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23643_5
EAN/GTIN:
     4025888247893
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke
*KIRKENES* PILOTJACKE MIT REFLEXSTREIFEN NORWAY, SCHWARZ/GRAU 23643_5 Obermaterial 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 250 g/m² Tex-Protector®-beschichtet Futter 100% Polyester Faserpelz 100% Polyester Größen S-XXXXL Farbe schwarz/grau 4-in-1 Funktion: • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar • Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel • innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung • Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur • bedruckbar (Firmenlogo, etc.) • robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Strickbund an Saum und Ärmelsaum Taschen: • 2 Brusttaschen und 1 Handytasche • 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23643_5
Werksnummer:
23643-5
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
5-XXXL(66/68)
Material:
NORWAY, SCHWARZ/GRAU
Produktart:
Kombipilotenjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.