| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270303 Herst.-Nr.: 23643_2 EAN/GTIN: 4025888247862 |
| |
|
| | |
| *KIRKENES* PILOTJACKE MIT REFLEXSTREIFEN NORWAY, SCHWARZ/GRAU 23643_2 Obermaterial 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 250 g/m² Tex-Protector®-beschichtet Futter 100% Polyester Faserpelz 100% Polyester Größen S-XXXXL Farbe schwarz/grau 4-in-1 Funktion: • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar • Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel • innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung • Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur • bedruckbar (Firmenlogo, etc.) • robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Strickbund an Saum und Ärmelsaum Taschen: • 2 Brusttaschen und 1 Handytasche • 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23643_2 | Werksnummer: | 23643-2 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 2-L(54/56) | Material: | NORWAY, SCHWARZ/GRAU | Produktart: | Kombipilotenjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,92* | € 29,75* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 23,13* | € 29,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,94* | € 30,60* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,00* | € 30,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 23,31* | € 30,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|