| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270300 Herst.-Nr.: 23629_6 EAN/GTIN: 4025888247268 |
| |
|
| | |
| *MOLDE* PILOTJACKE ROYAL/SCHWARZ ÄRMEL ABNEHMBAR NORWAY TEX-PROTECTOR BESCHICHTUNG 23629_6 Gr. XXXXL Material 60% Baumwolle/40% Polyester, ca. 250 g/m² Tex-Protector®-beschichtet Futter 100% Polyester Faserpelz 100% Polyester Größen S-XXXXL Farbe royal/schwarz 4-in-1 Funktion: • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar • Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel • innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • wasserabweisend durch hochwertige Tex-Protector®-Beschichtung • Tex-Protector®-Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei höherer Temperatur • bedruckbar (Firmenlogo, etc.) • robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Strickbund an Saum und Ärmelsaum Taschen: • 2 Brusttaschen und 1 Handytasche • 2 Hüfttaschen, 1 Ärmeltasche, 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23629_6 | Werksnummer: | 23629-6 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 6-XXXXL(70/72) | Material: | NORWAY | Produktart: | Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, xxxxl winterjacke schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| |