| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001270158 Herst.-Nr.: 22735_1 EAN/GTIN: 4025888248159 |
| |
|
| | |
| Elysee *JIM* WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE GELB / ORANGE, EN ISO 20471/3 22735_1 Gr. M Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität 2.000 g/m²/24 h Wassersäule 5.000 mm Farbe fluoreszierend gelb/floureszierend orange Größen S-XXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • alle Reißverschlüsse wasserdicht • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ Reflexmaterial • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • angenehm zu tragen durch Fleecematerial innen • verstellbarer Ärmelsaum • Saum weitenverstellbar • verstellbare abnehmbare Kapuze Taschen: • 2 Taschen über dem/ Saum • 1 Brusttasche • 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22735_1 | Werksnummer: | 22735-1 | Gewicht netto Kg: | 1,250000 | Gewicht brutto Kg: | 1,250000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 1-M(50/52) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 31,71* | € 40,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,49* | € 40,69* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 35,05* | € 43,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 34,96* | € 43,20* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 35,02* | € 45,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|