| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001269978 Herst.-Nr.: 20041_3 EAN/GTIN: 4025888246490 |
| |
|
| | |
| Elysee *ARGOS* WINTER-SOFTSHELLJACKE MIT KAPUZE ELYSEE GRÜN / SCHWARZ 20041_3 Gr. XL Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Futter 100% Polyester Atmungsaktivität 1.000 g/m²/24 h Wassersäule 5.000 mm Größen S-XXXL Farbe grün/schwarz • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • wasserdichter Front-Reißverschluss • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • Reflexpaspeln vorne und hinten • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece-Innenseite • weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • abnehmbare/verstellbare Kapuze • einfache Emblemanbringung durch herausnehmbares Futter Taschen: • 2 Taschen über dem Saum • 2 Brusttasche • 1 Innentasche im Futter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 20041_3 | Werksnummer: | 20041-3 | Gewicht netto Kg: | 1,680000 | Gewicht brutto Kg: | 1,680000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 3-XL(58/60) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |