Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_1 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_1 Gr.M
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_1 Gr.M
INUVIK Thermohemd mit RV CRAFTLAND® Druckflanell, Blau kariert, 1748_1 Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2001269962
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     1748_1
EAN/GTIN:
     4025888127713
Suchbegriffe:
Thermo-Hemd
Thermohemd
Thermohemdjacke
Wärmhemd
Craftland *INUVIK* THERMOHEMD MIT RV CRAFTLAND DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT 1748_1 Gr. M Obermaterial 100% Baumwolle Wattierung 100% Polyester Futter 100% Baumwolle Größen S-XXXL Farbe dunkelblau-kariert • Manschetten mit Knopfverschluss • Front-Reißverschluss Taschen: • 2 Brusttaschen mit Reißverschluss • 2 seitliche Einschubtaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1748_1
Werksnummer:
1748-1
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
CRAFTLAND® DRUCKFLANELL BLAU, KARIERT
Produktart:
Thermohemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.