Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acode 110148-543-L Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acode 110148-543-L Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten
Acode 110148-543-L Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten
Artikel-Nr.:
     1955-2001130861
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     110148-543-L
EAN/GTIN:
     7322302306141
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
Acode 110148-543-L Herren Sport-Winterjacke CODE 1407 Winterjacken/Winterwesten

Wind- und wasserdichte, atmungsaktive Jacke aus weichem Material. Vollständig getapte Nähte. Dezent reflektierende Kontrastdetails. Rotes Mesh-Futter. Laminierte YKK-Reißverschlüsse und gummierte Reißverschluss-Zugbänder. 2 Seitentaschen mit Reißverschluss. Innentasche mit Reißverschluss und Öffnung für Kopfhörer. Große Mesh-Innentasche. Ärmeltasche mit Reißverschluss. Ventilationsöffnungen mit Reißverschluss unter den Armen. Abnehmbare, verstellbare Kapuze. Mikro-Fleece am Kragen. Verstellbare Armabschlüsse. Verstellbare Kordel an Unterkante. Abnehmbare Schneesperre. Wasserdichte: 10.000 mm. Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h.

Farbe:
Indigoblau

Material:
100% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
110148-543-L
Werksnummer:
110148-543-L
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Nachtblau
Groesse:
L
Produktart:
Winterjacke
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,26*
€ 151,76*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,13*
€ 152,45*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 138,72*
€ 190,45*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,50*
€ 177,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,30*
€ 169,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,36*
€ 156,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
110148-543-S
ab € 119,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.