| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001129034 Herst.-Nr.: 110107-576-ONESIZE EAN/GTIN: 7322302310292 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 110107-576-ONE Kniepolster, 20mm 9395 KP Accessoires
Leicht und sehr flexibel / Zweifarbig / Stärke: 20 mm / Breite: 160 mm / Länge: 245 mm / Geprüft und zugelassen gemäß EN 14404 / Verkauf im Paar / OEKO-TEX® zertifiziert.
Farbe: Marine/Königsblau
Material: 100% Ethylenvinylacetat Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 110107-576-ONESIZE | Werksnummer: | 110107-576-ONESIZE | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,050000 | Ursprungsland: | SE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Marine/Königsblau | Groesse: | ONESIZE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | pro Paar | € 4,95* | ab € 11,82* | € 17,00* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 11,88* | € 17,08* | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Stück | € 5,99* | ab € 11,61* | € 17,20* | | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 19,95* | ab € 13,10* | € 20,69* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 15,88* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|